Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiche Vollholzbrettchen 4,0 mm 100 x 1000 x 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-322-1-1015
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     1-1015
EAN/GTIN:
     4250841428433
Suchbegriffe:
Holzbrettchen
Vollholzbrettchen
vollholzbrettchen 4mm
holzbrettchen

Eiche Vollholzbrettchen 4,0 mm

100 x 1000 x 4,0 mm

Produktinformation

Vollholzbrettchen aus Eichenholz in verschiedenen Stärken.

Artikeldetails:

  • Material: Eichenholz
  • gelb-bräunlich
  • robust und haltbar
  • Länge: 1000 mm
  • Breite: 100 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.