Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingblech 1,5 mm 200 x 200 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-320-775505
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     775505
EAN/GTIN:
     4012230047188
Suchbegriffe:
Bleche
messing bleche
bleche
bleche 1,5mm

Messingblech 1,5 mm

200 x 200 x 1,5 mm

Produktinformation

Das Messingblech hat bezüglich der Stärke eine Produktionstoleranz von +/- 15%.

Artikeldetails:

  • Material: Messing
  • Kupferlegierung
  • Größe: 200 x 400 mm
  • Produktionstoleranz: von +/- 15%
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.