| |
|
| Artikel-Nr.: 256-320-772102 Herst.-Nr.: 772102 EAN/GTIN: 4012230067834 |
| |
|
| | |
| ASA Rundprofile 1,00 mm 5 Stück, Länge je 330 mm Achtung: Die tatsächlichen Maße können von den angegebenen Richtwerten des Herstellers um einige Prozent abweichen. Dies ist bei der Produktion leider nicht zu vermeiden. Produktinformation Die aero-naut Plastikprofile sind aus ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril), einem weißen Kunststoff, ähnlich ABS, der jedoch wesentlich schlagzäher bei hoher Steifigkeit ist. Das Material hat eine hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit. Klebbar ist ASA unter anderem mit Ruderer L530, UHU-hart, Pattex-transparent oder mit Cyanacrylatklebstoffen (Sekundenkleber). Das Sortiment an Kunststoffprofilen von aero-naut ist vielfältig und umfasst neben ASA Profilen in 330 mm und 1000 mm Länge auch diverse Stangen, Rohre und Abschlussleisten. Verarbeitung Der aero-naut Modellbaukunststoff ist mit einer feinen Säge leicht zu bearbeiten. Unter Einsatz eines Heißluftföns ist das Material außerdem gut verformbar. Zur Verklebung der Leisten eignen sich lösungsmittelhaltige Klebstoffe und Kunststoffkleber. Durch Lackieren lassen sich im Nachhinein realitätsnahe und individuelle Oberflächenoptiken und Farbgebungen erzeugen. Dies ist vor allem auch dann ratsam, wenn ein Anziehen von Staub verhindert werden soll. Artikeldetails: Material: ASA Farbe: weiß schlagfest und formstabil hohe Formbarkeit unter Hitzeeinwirkung witterungs- und alterungsbeständig einfache Verklebung viele Anwendungsmöglichkeiten großes Sortiment mit vielen verschiedenen Ausführungen besonders beliebt als Modellbaumaterial im Architekturbereich |
| | |
| | | |
| |