| |
|
| Artikel-Nr.: 256-320-532 Herst.-Nr.: 532 EAN/GTIN: 4016652122607 |
|
|
| | |
| Birke, Sperrholz BB, 5-lagig 500 x 1000 x 6,0 mm Produktinformation Das Sperrholz BB aus drei Lagen Birkenholz in verschiedenen Maßen und Stärken. Was bedeutet Qualität B/B? Zentrisch geschälte Birkenmöbelfurniere mit charakteristischen Merkmalen. Stärkere Verfärbungen, Abweichungen in der Faserstruktur und gesunde Äste sind hier erlaubt. Mehrere Astlöcher mit bis zu 8 mm Durchmesser, kleine Risse und schwarze Äste mit ca. 5 mm Durchmesser und schwarze Mineraleinflüsse sind ebenfalls zulässig. Dieses Furnier ist besonders gut geeignet als Deckfurnier für dekorative Anwendungen im Modellbau, Möbelbau, Musikinstrumente und Lampenschirme bei denen die technische Anwendung im Vordergrund steht. Artikeldetails: Birkensperrholz BB drei Lagen Birkenholz |
| | |
| | | |
| |