Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglas GS dunkelgrün opak, 245 x 495 x 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-301-7142
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     7142
EAN/GTIN:
     4250841430689
Suchbegriffe:
Acryl Tafel
Acrylglas Platte
Acrylglasplatte
PMMA-Platte

Acrylglas GS dunkelgrün

opak, 245 x 495 x 3,0 mm

Produktinformation

Gegossenes Acrylglas GS lässt sich im Unterschied zu extrudiertem Acrylglas sehr gut bohren, fräsen und lasern. Der Kunststoff ist farbig transparent und mit beidseitiger Schutzfolie überzogen.
Hinweis: Bei gegossenem Acrylglas kann es produktionsbedingt in der Stärke zu einer Toleranz von bis zu 20 Prozent kommen.
* Nutzmaß: Tatsächliches Maß kann etwas größer ausfallen.

Artikeldetails:

  • gegossenes Acrylglas
  • beidseitig mit Schutzfolie
  • farbig transparent
  • sehr gut zu bohren, fräsen und lasern
  • produktionsbedingte Toleranz von bis zu 20 Prozent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.