Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xxx Präzisions-Acrylglas opak weiß 1,0 mm 495 x 850 mm, laserfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-301-308410
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     308410
EAN/GTIN:
     4250841428136
Suchbegriffe:
Acryl Tafel
Acrylglas Platte
Acrylglasplatte
PMMA-Platte

Präzisions-Acrylglas opak weiß 1,0 mm

495* x 850 mm, laserfähig

Produktinformation

Opakes, gegossenes Präzisions-Acrylglas mit beidseitiger Schutzfolie. Eignet sich besonders gut zum lasern. * Nutzmaß: tatsächliches Maß kann etwas größer ausfallen.

Artikeldetails:

  • gegossenes Acrylglas
  • gut geeignet zum Lasern
  • beidseitig mit Schutzfolie
  • opak
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 83,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,96*
    € 126,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,24*
    € 124,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,16*
    € 120,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,36*
    € 99,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.