Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-8021-42 Herst.-Nr.: 8041-42 EAN/GTIN: 4007817053560 |
| |
|
| | |
| Fimo Soft 42 mandarine ofenhärtende Modelliermasse 454 g Produktinformation Der Modellierspaß für die ganze Familie! Fimo Soft ist eine weiche Modelliermasse die leicht zu mischen ist. Erhältlich in 30 leuchtenden Farben mit der bewährten Qualität zum detaillierten und filligranen Modellieren für Profi- und Hobbyanwendungen. Kreative Ideen mit FIMO soft in Form bringen STAEDTLER FIMO soft ist eine ofenhärtende Modelliermasse speziell für erwachsene Einsteiger und Hobby-Kreative: Die Masse ist weich und geschmeidig, was dafür sorgt, dass sie sich leicht formen lässt. Ihre kreativen Ideen können Sie somit zu einzigartigen Schmuckstücken oder dekorativen Accessoires für ein gemütliches Zuhause modellieren. Neben 30 verschiedenen FIMO soft Farben erhalten Sie auch 6 Trendfarben als 57 g Einzelblock, wenn Sie nur bestimmte Farben benötigen. Den Großblock mit 454 g können Sie einzeln in 11 verschiedenen Farben erhalten. Materialpackungen gibt es mit 12 oder 24 Blöcken á 25 g oder auch mit 6 Blöcken á 57 g Diese Sets dienen dem selbstständigen Kreativ-Werden nach Lust und Laune. Mit den Materialpackungen haben Sie die Möglichkeit, Ihren FIMO-Vorrat aufzufüllen. Die Blöcke bestehen jeweils aus 8 Rippen, sodass sich leicht kleine Portionen abschneiden lassen. Verschiedene FIMO Farben können Sie so unkompliziert miteinander mischen, ganz nach Ihrem Geschmack. FIMO soft ist kompatibel mit FIMO effect FIMO professional fimo leather-effect Als Zubehör für originelle Details sind zahlreiche FIMO Accessoires erhältlich wie: Motiv-Formen Blattmetall und spezieller Haftgrund Glanz- oder Seidenmatt-Lacke FIMO Werkzeuge |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,14* | € 10,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,13* | € 10,66* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,38* | € 11,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,94* | € 11,74* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 8,65* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|