Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-8013C24-1 Herst.-Nr.: 8013C24-1 EAN/GTIN: 4007817053478 |
| |
|
| | |
| Modelliermasse FIMO® Effect 500g Staedtler 8013C24-1 Produktinformation Modelliermasse FIMO® effect Materialpackung. Werkstoff: Kunststoff. Art des Trocknungsverfahrens: Ofenhärtend. Größe (B x H x T): 233 x 215 x 16 mm. Masse: 500 g. Farbe: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 24 FIMO Halbblöcke a 25 g (nachtleuchtend, metallic perlmutt, metallic gold, metallic kupfer, metallic silber, glitter weiß, glitter rot. glitter blau, glitter lila, glitter silber, stein granit, stein sternenstaub, transluzent weiß, transluzent gelb, transluzent rot, transluzent blau, transluzent grün, edelstein rosenquarz, edelstein eiskristallblau, edelstein jade, pearl roségold, pearl flieder, pearl schwarz, Gebrauchsanleitung. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,23* | € 18,60* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,22* | € 18,61* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,67* | € 21,27* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 16,46* | € 22,67* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 21,92* | € 29,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|