| |
|
| Artikel-Nr.: 256-249-297236 Herst.-Nr.: 0297236 EAN/GTIN: 3148952972369 |
| |
|
| | |
| Canson XL-Markerblock A4 Canson 70g/m², 100 Blatt Produktinformation Canson XL Markerblock bietet ein sehr glattes hochweißes Layoutpapier in hoher Qualität bei einem sehr guten Preis-Leistungs Verhältnis. Die enthaltene Lösungsmittelbarriere verhindert ein Durchschlagen der Farbe auf die darunter liegenden Blätter. Die glatte Oberfläche verlangsamt die Trocknung, damit lassen sich Farbverläufe oder einheitliche Flächen leicht herstellen. Artikeldetails: Hersteller: Canson Flächengewicht: 70 g/m² hochweiß sehr glatt mit Lösungsmittelbarriere 100 Blatt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Studienblock, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, skizzenblock canson a4, skizzen block, skizzenblock a4 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,11* | € 9,19* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,87* | € 9,27* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 6,97* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0697* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|