Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenbuch Spirale 21x21 cm, Graupappe 130g/m², 55 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-248-1503
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     150312
EAN/GTIN:
     4260040320971
Suchbegriffe:
Graukarton
Graupappe
Skizzen-Block
Skizzenblock

Skizzenbuch Spirale 21x21 cm, Graupappe

130g/m², 55 Blätter

Produktinformation

Das Skizzenbuch ist in seiner Nutzung durch die große Spirale mit 34 mm Durchmesser sehr flexibel. Der große Spielraum ermöglicht das Einkleben von Materialen wie Fotos und Skizzen. Somit kann das Skizzenbuch in der Höhe noch wachsen ohne dass die Materialien im Buch beschädigt werden. Zusätzlich wird das stabile 130 g/m² Papier mit rauher Oberfläche durch den 2 mm überstehenden Kartondeckel hervorragend geschützt.

Artikeldetails:

  • Material: Graupappe
  • grauer Einband
  • große Spirale
  • Grammatur: 130 g/m²
  • Blattfarbe weiß
  • 55 Blätter
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.