| |
|
| Artikel-Nr.: 256-245-10625311 Herst.-Nr.: 10625311 EAN/GTIN: 4011367113919 |
| |
|
| | |
| Skizzenblock Toned Watercolour A4 beiges 200g/m² Papier, 20 Blatt Produktinformation Viele Künstler haben lange auf dieses Produkt gewartet: getönte Aquarellpapiere im Blockformat. Diese auf dem Markt einzigartige Papierqualität kombiniert den Wunsch nach einem getöntem Papier mit einer echten, klassischen Aquarellstruktur. Die Toned Watercolour Blöcke enthalten 20 Blatt feinstes Aquarellpapier. Die getönten Papiere ermöglichen die Konzentration auf das zu malende Motiv, da eine natürliche Hintergrundfarbe bereits gegeben ist. Das 200 g/m2 schwere Aquarellpapier hat eine feinkörnige Struktur. Durch die Oberflächenleimung können Farben leicht angehoben werden und eine Verwendung von Maskierstiften, Klebeba¨ndern und Radiergummis ist rückstandslos möglich. Die Toned Watercolour Pads sind erhältlich mit grauem oder beigem Inhaltspapier in A5 und A4 sowie quadratisch im Format 20 x 20 cm. Die geto¨nten Aquarellpapiere sind säurefrei und alterungsbeständig. Artikeldetails: Papierfarbe ist Beige Papiergewicht 200g/m² Blockinhalt 20 Blatt feinstes Aquarellpapier der Block ist an der oberen Schmalseite kopfgeleimt Format DIN A4, entspricht 21 x 29,7 cm Hahnemühle 10625311 das Papier ist säurefrei und alterungsbeständig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skizzen-Block, Skizzenblock, Studienblock, Skizzen-Buch, Skizzen-Heft, Skizzenbuch, Skizzenheft, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, skizzenpapier a4 hahnemühle, aquarell malpapier, hahnemühle aquarellkarton |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 12,96* | € 18,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 13,67* | € 19,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 17,33* | € 24,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|