| |
|
| Artikel-Nr.: 256-243-130 Herst.-Nr.: 243-130 EAN/GTIN: 4250841400064 |
| |
|
| | |
| Skizzenrolle 40 g/m² 33 cm Breite, 20 m Länge Produktinformation Transparente Skizzenrollen eignen sich besonders für das Produzieren schneller und vieler Skizzen. Die Skizzenrollen sind sehr handlich und ideal zum Mitnehmen oder für Besprechungen. Die dünnen Skizzenpapiere mit 24g/m² sind etwas weißlicher als die 40g/m² bzw. 45g/m² Ausführung, zudem gibt es eine gelbe Variante mit 28 g/m² Papier. Das auch als Architektenrolle bekannte Transparentpapier auf Rolle findet insbesondere bei Architekten Verwendung, wird aber gleichermaßen von allen geschätzt, die Entwürfe, Layouts, Designs, Technische Zeichnungen und vieles mehr anfertigen. Skizzenrollen finden Sie bei uns in den klassischen Breiten 33 cm, 50 cm und 61 cm. Besonders handlich und auch für unterwegs geeignet sind die 20 Meter Rollen, der Klassiker ist die 50 Meter Rolle auf dem Schreibtisch oder im Besprechungsraum. Mit den ebenfalls erhältlichen 100 und 200 Meter langen Skizzenrollen werden auch all die glücklich, die gerne etwas mehr zu Papier bringen wollen. Artikeldetails: extrem dünn, aber reißfest hochwertiges Skizzentransparentpapier, tuschefest geeignet für Tusche, Bleistifte, Skizzenstifte, Farbstifte und Layoutmarker ideal für schnelle Skizzen, Scribbles, Entwürfe und Layouts beidseitig matte Oberfläche |
| | |
| | | |
| | | |
| |