Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldraht auf Rolle 1,6 mm verzinkt, ca. 150 Meter, 2,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-190-9405190
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     9405190
EAN/GTIN:
     4012046236035
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange

Stahldraht auf Rolle 1,6 mm

verzinkt, ca. 150 Meter, 2,5 kg

Artikeldetails:

  • verzinkt, dadurch gut lötbar
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Durchmesser: 1,6 mm
  • Rollenlänge: ca. 150 m
  • ideal für den Werkunterricht
  • durch Verdrillen lässt sich der Draht hervorragend gerade ausrichten
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.