| |
|
| Artikel-Nr.: 256-180-28547 Herst.-Nr.: 28547 EAN/GTIN: 4006274285477 |
| |
|
| | |
| Langhals-Winkelschleifer LHW Proxxon 28547 Produktinformation Zum Bearbeiten von Stahl, NE-Metall, Glas, Keramik, Holz und Kunststoff. Zum Trennen, Schruppen, Schleifen, Feinschleifen, Polieren, Feinpolieren und zur Formgebung in Holz. Balancierter DC-Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig. Stabiler Getriebekopf aus Alu-Druckguss. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. Komplett mit Schleifscheibe aus Edelkorund (K 60), Lamellen- Schleifscheibe (K 100) und Trennscheibe (gewebeverstärkt). Technische Daten: - 220 - 240 Volt
- 100 Watt
- 13.000/min.
- Scheiben Ø 50 mm mit 10 mm-Lochung
- Länge: 270 mm
- Gewicht: 550 g
- Nachlaufzeit unter 1 Sekunde
- Schutzisoliert nach Klasse 2
Artikeldetails: - zum Bearbeiten von Stahl, NE-Metall, Glas, Keramik, Holz und Kunststoff
- zum Trennen, Schruppen, Schleifen, Feinschleifen, Polieren, Feinpolieren und zur Formgebung in Holz
- Proxxon 28 547
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 71,55* | € 95,89* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,90* | € 95,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,95* | € 96,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,52* | € 96,88* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 84,87* | € 104,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|