Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtinte Sepia 40 610 Rohrer & Klingner 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-166-40610
Hersteller:
     Rohrer & Klingner
Herst.-Nr.:
     40610050
EAN/GTIN:
     4260038342008

Schreibtinte Sepia 40 610

Rohrer & Klingner 50 ml

Mit dem aus 18 Farbtönen bestehenden Sortiment von Füllhalter- und Schreibtinte setzt Rohrer & Klingner eine lange Tintentradition fort. Neben den klassischen Modetönen stehen neue Farben (auch 2 Eisen-Gallus-Tinten) zur Verfügung, die speziell im Hinblick auf die Kalligrafie entwickelt wurden. Rohrer und Klingner Schreibtinte wird auf traditioneller Basis mit teilweise modernen Rohstoffen konzipiert.

Hochwertige, brillante Farbstoffe, speziell behandeltes Wasser und minimal dosierte Additive führen zu einer ausgewogenen Kapillarität der Tinten und ein entsprechend gutes Schreibverhalten auf unterschiedlichem Beschriftungsmaterial. Geeignet für Füllhalter, Stahlfeder, Tuscheröhrchen und weitere in der Kalligrafie verwendete Utensilien. Aus ökologischen und auch ökonomischen Gründen sind nachfüllbare Kolbenfüller und Konverter (separater Tank mit Kolbenzug) stark im Trend.

Bei dem Konverter handelt es sich um einen separaten Tank mit Kolbenzug zum Aufnehmen von Tinte. Auf den meisten Beschriftungsmaterialien (hauptsächlich Papier) steht die Schrift gut und die Tinte wird vom Beschriftungsmaterial entsprechend seiner Kapillarität zügig aufgenommen. In den einzelnen Farbtönen sind angenehm wirkende, hochwertige Farbstoffe verarbeitet, die neben hoher Brillanz in der Tinte eine ausgewogene Farbintensität entfalten. Die Farbe der Eisengallustinte wird nach dem Schreiben durch Luftoxidation vertieft und die Schrift wird dauerhaft, früher auch als dokumentenecht bezeichnet.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.