Schreibtinte Cassia 40 410
Rohrer & Klingner 50 ml
Mit dem aus 18 Farbtönen bestehenden Sortiment von Füllhalter- und Schreibtinte setzt Rohrer & Klingner eine lange Tintentradition fort. Neben den klassischen Modetönen stehen neue Farben (auch 2 Eisen-Gallus-Tinten) zur Verfügung, die speziell im Hinblick auf die Kalligrafie entwickelt wurden. Rohrer und Klingner Schreibtinte wird auf traditioneller Basis mit teilweise modernen Rohstoffen konzipiert.
Hochwertige, brillante Farbstoffe, speziell behandeltes Wasser und minimal dosierte Additive führen zu einer ausgewogenen Kapillarität der Tinten und ein entsprechend gutes Schreibverhalten auf unterschiedlichem Beschriftungsmaterial. Geeignet für Füllhalter, Stahlfeder, Tuscheröhrchen und weitere in der Kalligrafie verwendete Utensilien. Aus ökologischen und auch ökonomischen Gründen sind nachfüllbare Kolbenfüller und Konverter (separater Tank mit Kolbenzug) stark im Trend.
Bei dem Konverter handelt es sich um einen separaten Tank mit Kolbenzug zum Aufnehmen von Tinte. Auf den meisten Beschriftungsmaterialien (hauptsächlich Papier) steht die Schrift gut und die Tinte wird vom Beschriftungsmaterial entsprechend seiner Kapillarität zügig aufgenommen. In den einzelnen Farbtönen sind angenehm wirkende, hochwertige Farbstoffe verarbeitet, die neben hoher Brillanz in der Tinte eine ausgewogene Farbintensität entfalten. Die Farbe der Eisengallustinte wird nach dem Schreiben durch Luftoxidation vertieft und die Schrift wird dauerhaft, früher auch als dokumentenecht bezeichnet.