| |
|
| Artikel-Nr.: 256-165-8190 Herst.-Nr.: 7357 EAN/GTIN: 4014509010060 |
| |
|
| | |
| Schulwinkel Stano Metall Standardgraph 8190 Artikeldetails: Schulwinkel geeignet für Ausbildung und Studium Sechskantschrauben, Innensechskant, Schweißzeichen, Form- und Lagertoleranzen, Werkstückkantenbezeichnungen, sowie Oberflächenangaben Nach DIN ISO 4014, DIN 931, DIN 970, DIN 912, DIN ISO 1302, DIN ISO 1101, DIN 1912, DIN ISO 7083. Passende Schreibgeräte: Tuschefüller mit Strichstärke 0,35 und 0,50 mm Feinminenstifte 0,3 und 0,5 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,83* | € 7,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,87* | € 7,83* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 4,96* | € 7,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,74* | € 11,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|