| |
|
| Artikel-Nr.: 256-161-ZR6617 Herst.-Nr.: ZR6617 EAN/GTIN: 4012108130004 |
| |
|
| | |
| Zeichenköcher blau Rumold ZR6617, ohne Schraubdeckel Produktinformation Der Rumold ZR6613 Zeichenrollenköcher aus PE ist teleskopartig zu verlängern und vielfach fest arretierbar. Die Ausführung ohne Schraubdeckel wird befüllt indem beide Teile auseinandergeschraubt werden. Artikeldetails: Zeichenrollenköcher aus PE, 100% recyclebar teleskopartig zu verlängern und vielfach fest arretierbar von 620 mm - 1005 mm Durchmesser 80 mm ohne Schraubdeckel mit Schultergurt Farbe: blau Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: RUMOLD & ECOBRA GmbH, Postfach 1209, DE-90520 Oberasbach- +49(0)911 597229-0 - E-Mail: info@ecobra.de - Internet: www.ecobra.de |
| | |
| | | |
| | | |
| |