Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenköcher weinrot Rumold ZR6612, mit Schraubdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-161-ZR6612
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     ZR6612
EAN/GTIN:
     4012108089203
Suchbegriffe:
Planrolle
Zeichenköcher
Zeichenrollen-Köcher
Zeichenrollenköcher

Zeichenköcher weinrot

Rumold ZR6612, mit Schraubdeckel

Produktinformation

Der weinrote Zeichenrollenköcher mit Schraubdeckel aus PE ist teleskopartig zu verlängern und vielfach fest arretierbar.

Artikeldetails:

  • Zeichenrollenköcher aus PE, 100% recyclebar
  • teleskopartig zu verlängern und vielfach fest arretierbar
  • von 620 mm - 1050 mm
  • Durchmesser 80 mm
  • mit Schultergurt und zusätzlicher transparenter Kappe zur Aufnahme einer Beschriftung
  • Farbe: weinrot
  • mit Schraubdeckel zur schnellen Befüllung
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    48
    € 5,49*
    ab € 10,60*
    € 15,00*
    7 Tage
    2
    € 5,87*
    ab € 11,03*
    € 15,61*
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 12,06*
    € 16,94*
    € 6,95*
    ab € 12,80*
    € 18,41*
    3 Tage
    49
    € 4,99*
    ab € 13,43*
    € 18,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.