Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technisches Zeichendreieck 25 cm Rumold 1064, aus Plexiglas mit Schraffurhilfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technisches Zeichendreieck 25 cm Rumold 1064, aus Plexiglas mit Schraffurhilfen
Artikel-Nr.:
     256-161-1064
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1064
EAN/GTIN:
     4012108219808
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck rumold 25cm
zeichen dreieck

Technisches Zeichendreieck 25 cm

Rumold 1060, aus Plexiglas mit Schraffurhilfen

Ideal für den Modellbau, da Parallelen ab 1 mm gemessen werden können. Vergleichbare Zeichendreiecke haben die Abstandslinien erst ab 7 mm.

Artikeldetails:

  • Rumold 1064
  • aushochwertigem, transparentem Plexiglas
  • Größe der Hypothenuse 250 mm
  • abnehmbarer Griff
  • großer, farbig hinterlegter Halbkreiswinkel mit Gradskala
  • Bogenmaß ein Vielfaches von Pi, Skala für Bogenmaß (E = 1 cm)
  • schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn)
  • durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen an der Facette
  • Hilfsmarkierungen für dimetrische Projektkion (7°und 42°)
  • Schraffur-Abstandslinien an den Katheten in einem Abstand von 3, 5 und 10 mm
  • mit Tuschenoppen
  • Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck rumold
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.