Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-145-112975 Herst.-Nr.: 112975 EAN/GTIN: 4005401129752 |
| |
|
| | |
| Pitt Monochrome Set 12er Faber-Castell 112975 Künstlerstifte und -kreiden mit Zubehör Die Basisausstattung für jeden Zeichenkurs der monochromen Farben einsetzt. Im Startset sind Schwarz, Weiß, Rötel und Sepia zu finden. Sie verleihen den Zeichnungen Vitalität, Lebendigkeit und Ausdruckskraft. Aufgehellt wird mit Weiß und die Schatten werden mit Schwarz abgedunkelt, dies ist die alte Tradition des figürlichen Zeichnens aus der Renaissance. PITT Monochrome Kreiden greifen diese alte Tradition des figürlichen Zeichnens auf, weshalb die Kreiden für die zeichnerische Anwendung härter sind als übliche Pastellkreiden. Beim Verwischen der Farbe lösen sich die Linien daher nicht vollständig auf. Die Rötel- und Sepiakreiden werden ergänzt durch fettfreie und fetthaltige Zeichenstifte für Details und Linien. Artikeldetails: 12-teiliges Starset im Metalletui mit professioneller Faber-Castell Qualität 1 Castell 9000 Bleistift in 2B 1 Pitt Graphite Pure Stift in 2B 2 Pitt Oil Base Künstlerstifte, weiches schwarz und rötel 1 Pitt Zeichenkohlestift medium 2 Pitt Pastellstifte weiß medium und walnussbraun 4 Pitt Pastellkreiden weiß medium, rötel gebrannt, römisch sepia und schwarz medium gebrannt 1 Art Eraser Knetradierer Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: Faber-Castell Aktiengesellschaft - Nürnberger Straße 2 - DE-90546 Stein - +49(0)911 9965-0 - info@Faber-Castell.de - www.Faber-Castell.de Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: Faber-Castell Aktiengesellschaft - Nürnberger Straße 2 - DE-90546 Stein - +49(0)911 9965-0 - E-Mail: info@Faber-Castell.de - Internet: www.Faber-Castell.de |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 16,83* | € 23,26* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 16,88* | € 23,28* | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 5,49* | ab € 17,65* | € 24,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,28* | € 24,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|