Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichendreieck Grafika 45° Nullpunkte an der Ecke, 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-137-GK3545
Hersteller:
     zeichenprofi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8012552013379
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck 45°
zeichen dreieck

Zeichendreieck Grafika 45°

Nullpunkte an der Ecke, 35 cm

Artikeldetails:

  • gefertigt aus hochtransparentem Kunststoff
  • Hypothenuse 35 cm
  • gravierte mm-Teilung für dauerhaften Halt
  • die Nullpunkte der Bemaßung beginnen direkt an der Dreiecksspitze
  • daher ideal zum Messen, Zeichnen und für den Modellbau geeignet
  • Winkelgrade an der Hypothenuse
  • in Verbindung mit dem Nullpunkt an der Ecke ist ein Winkelzeichnen sehr einfach möglich
  • Tuschekante an zwei Seiten
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,97*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.