Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUTM59 5G Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika RUTM59 5G Router
Teltonika RUTM59 5G Router
Artikel-Nr.:
     252-160355
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUTM5900B000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Teltonika RUTM59 5G Router 5G Router Highspeed-Konnektivität für anspruchsvolle Anwendungen Der Teltonika RUTM59 ist ein robuster 5G-Router, der speziell für industrielle und geschäftskritische Anwendungen entwickelt wurde. Mit Unterstützung für 5G NR SA/NSA und einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 3,4 Gbit/s bietet er ultraschnelle Konnektivität. Die Dual-SIM-Funktion mit Auto-Failover gewährleistet eine stabile Internetverbindung, während fünf Gigabit-Ethernet-Ports eine zuverlässige kabelgebundene Anbindung ermöglichen. Der RUTM59 ist zudem mit einem leistungsstarken Wi-Fi-5-Modul ausgestattet, das nahtlose drahtlose Verbindungen ermöglicht. Dank des erweiterten Temperaturbereichs von -40 C bis 75 C ist er auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet.
Weitere Informationen:
5G:
ja
Gewicht:
530 g
Hersteller:
Teltonika
Lieferumfang:
Teltonika RUTM59 Router, 18 W Netzteil, 4x Mobilfunkantennen
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
132 x 44 x 95 mm
Produktart:
Router
Produktfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router, Computer u. Peripherie, Router u. Modems, Teltonika
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 433,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,22*
€ 515,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,01*
€ 514,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,40*
€ 502,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,72*
€ 499,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,74*
€ 459,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.