Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Pro 11" WiFi 1TB Nano 5Gen (2024) silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad Pro 11" WiFi 1TB Nano 5Gen (2024) silber
Apple iPad Pro 11" WiFi 1TB Nano 5Gen (2024) silber
Artikel-Nr.:
     252-155392
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWR73NF/A
EAN/GTIN:
     195949467110
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Apple iPad Pro 11 WiFi 1TB Nano 5Gen (2024) silber Unglaublich dünn. Unfassbar leistungsstark. Entdecke das neue iPad Pro - das dünnste Apple Produkt aller Zeiten. Mit dem neuen Pro Design und dem leistungsstarken Apple M4 Chip ist es der ideale Begleiter für unterwegs. Das Ultra Retina XDR Display bietet extreme Helligkeit, präzisen Kontrast und atemberaubende Farben. Erlebe deine Fotos, Videos und Spiele in noch nie dagewesener Detailtreue.Mit dem Apple M4 Chip meistert das iPad Pro selbst die anspruchsvollsten Aufgaben mühelos. Egal, ob du Videos bearbeitest, Grafiken erstellst oder komplexe 3D-Modelle renderst - das iPad Pro hat die Power, die du brauchst.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Displayauflösung:
2420 x 1668 Pixel
Bauweise/Designtyp:
Tablet
Betriebssystem:
iPadOS 17
Blitzlicht/Fotolicht:
Ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
11
Display-/Bildschirmgröße in cm:
28
Displaytyp:
Ultra Retina XDR Display
Frontkamera:
12 MP
Gewicht:
444 g
GPS:
nein
Hersteller:
Apple
Hintergrundbeleuchtung:
ja
Interner Speicher:
1 TB
Integriertes Mikrofon:
ja
Integrierter Lautsprecher:
ja
Maße (B x H x T):
177,5 x 5,3 x 249,7 mm
NFC:
nein
Produktart:
Tablet PC
Produktfarbe:
silber
Prozessor:
Apple M4 Chip
Prozessorhersteller/Typ:
Apple
Rückkamera:
12 MP
RAM-Speicher:
16
Videoaufnahme:
Ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Weitere Suchbegriffe: Apple Tablets, Apple iPad, Tablet Apple, iPad, iPad Zubehör, apple tablet, Mobile Devices, Tablets, Apple
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.601,26*
€ 1.724,94*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 1.616,48*
€ 1.747,46*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.630,85*
€ 1.749,26*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.638,16*
€ 1.756,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.636,67*
€ 1.762,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.747,46*
€ 2.079,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.742,37*
€ 2.073,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,70*
€ 2.019,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.662,49*
€ 1.978,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,48*
€ 1.923,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 245,83*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.