| |
|
| Artikel-Nr.: 252-155110 Herst.-Nr.: TAG4PK EAN/GTIN: 5060746170325 |
| |
|
| | |
| Boompods Boomtag Multi 4er Pack Nie wieder etwas verlieren Mit dem BOOMTAG von Boompods weißt du immer, wo deine wichtigen Dinge sind. Befestige den bunten Tracker einfach an deinem Schlüssel, deiner Tasche, deinem Koffer oder sogar deinem Haustier und verbinde ihn mit der Find my App. Schon kannst du über dein iOS-fähiges Gerät die Position des Trackers verfolgen und weißt immer in Echtzeit, wo sich deine Gegenstände befinden. Der BOOMTAG wird zu 100 % nachhaltig aus Meeresplastik hergestellt #tide Weitere Informationen: | | Hersteller: | Boompods | Maße (B x H x T): | 38 mm | Produktart: | Tracker/SmartTags | Produktfarbe: | mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| |