Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-152754 Herst.-Nr.: EF-OA156TBEGWW EAN/GTIN: 8806095450223 |
| |
|
| | |
| Samsung Card Slot Case Galaxy A15/A15 5G blue black Ganz stilvoll Das Card Slot Case für dein Samsung Galaxy aus TPU-Material bietet zusätzlichen Schutz vor Kratzern und Stößen und ist gleichzeitig so flexibel, dass es ganz einfach angebracht und wieder abgenommen werden kann. Erhältlich in den Farben Blue Black und Lime ist das Card Slot Case nicht nur ein praktischer Begleiter, sondern macht auch immer eine gute Figur.Im Card Slot Case kannst du deine wichtigste Karte immer bei dir und griffbereit zur Hand haben, sodass du deine Brieftasche nicht jedes Mal heraussuchen musst.Sei ganz unbeschwert unterwegs: Du kannst deine Karte auch benutzen und beispielsweise mit ihr bezahlen, ohne sie aus dem Card Slot Case herauszunehmen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 52 g | Kompatibilität: | Samsung Galaxy A15/A15 5G | Lieferumfang: | Card Slot Case | Maße (B x H x T): | 80,5 x 170,1 x 11,7 mm | Produktart: | Backcover | Produktfarbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, samsung smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle samsung, Mobile Zubehör, Hüllen u. Taschen, Samsung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 9,19* | € 13,10* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 9,20* | € 13,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,56* | € 13,59* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,06* | € 14,27* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,69* | € 15,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|