Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp YB-S4202AE Professionelle Mikrowelle 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp YB-S4202AE Professionelle Mikrowelle 20l
Sharp YB-S4202AE Professionelle Mikrowelle 20l
Artikel-Nr.:
     252-152746
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     YB-S4202AE
EAN/GTIN:
     4550556103459
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Sharp YB-S4202AE Professionelle Mikrowelle 20l Professionelle Mikrowelle mit 2100 Watt Leistung Die Sharp YB-S4202AE ist eine Mikrowelle, die in Ausstattung und Design für den professionellen Bereich konzipiert ist. Mit einem Fassungsvermögen von 20 Litern, einer Leistung von 2100 Watt und 11 Leistungsstufen ist sie ideal für den täglichen, schnellen Einsatz. Durch die Metallausführung und den flachen Garraum (ohne Drehteller) ist die Mikrowelle besonders leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
33000 g
Hersteller:
Sharp
Leistung (Watt):
2100
Maße (B x H x T):
330 x 180 x 330 mm
Material:
Stahl
Produktart:
Mikrowelle
Produktfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, microwelle 20 l silber, sharp microwelle, microwelle 20l, Weisse Ware, Kleingeräte, Sharp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,61*
€ 1.106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,39*
€ 1.092,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,85*
€ 1.025,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,86*
€ 980,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,77*
€ 920,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.