| |
|
| Artikel-Nr.: 252-150577 Herst.-Nr.: AAP0001S EAN/GTIN: 5291485010737 |
| |
|
| | |
| AENO AP1S Luftreiniger weiß Sorgt für saubere Luft Der AENO AP1S Luftreiniger ist die perfekte Lösung für saubere und gesunde Luft in deinem Zuhause. 4 Reinigungsstufen und der integrierte HEPA 13 Filter sorgen dafür, dass bis zu 99,9% aller schädlichen Partikel wie Pollen, Staub, Tierhaare und Bakterien aus der Luft gefiltert werden und du wieder frei und unbeschwert atmen kannst. Mit seinem geringen Geräuschpegel ist der Luftreiniger ideal für den Einsatz in Schlaf- und Kinderzimmern. Dank der intelligenten Steuerung über die AENO App kann der Luftreiniger von überall aus bedient und die Luftqualität in Echtzeit überwacht werden. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4600 g | Hersteller: | AENO | Maße (B x H x T): | 270 x 498 x 303 mm | Produktart: | Luftreiniger | Produktfarbe: | weiß | WLAN: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |