Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense H20MOWP1 Mikrowelle 20L weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense H20MOWP1 Mikrowelle 20L weiß
Hisense H20MOWP1 Mikrowelle 20L weiß
Artikel-Nr.:
     252-150479
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     H20MOWP1
EAN/GTIN:
     3838782612138
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Hisense H20MOWP1 Mikrowelle 20L weiß Für den täglichen Gebrauch Die Mikrowelle H20MOWP1 von Hisense ist ein täglicher Helfer in der Küche. Mit dem 20 Liter großen Garraum und dem praktischen Drehteller aus Glas können alle Speisen schnell und einfach erwärmt oder gegart werden. Die Leistung von maximal 700 Watt lässt sich bequem per Drehknopf regulieren, ebenso die Zeiteinstellung. Der lackierte Garraum ist leicht zu reinigen. Das schlichte und funktionelle Design passt in jede Küche.
Weitere Informationen:
EAN:
150479
Hersteller:
Hisense
Leistung (Watt):
700
Maße (B x H x T):
451 x 451 x 451 mm
Produktart:
Mikrowelle
Produktfarbe:
weiß
Sonstiges:
Drehteller
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle 20 l 700w weiß, microwelle weiß, microwelle 700 w, Weisse Ware, Kleingeräte, Hisense
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.