| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117782 Herst.-Nr.: UA0409 EAN/GTIN: 4052792070033 |
| | |
|
| | |
| LogiLink 2,5" SATA Festplatten-Gehäuse, USB 3.0, transparent Anschluss: Micro-USB B Kupplung, Übertragungsrate: 5 GBit/Sek., aus Polycarbonat, werkzeugfreies Design, für alle 7,5 mm & 9,5 mm HDD/SSDs Festplatten, Maße: (B)79 x (T)125 x (H)14 mm, inkl. USB-Kabel (UA0409) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, Kunststoffgehäuse, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, 2,5" sata festplattengehäuse usb 3.0, kunststoffgehäuse, usb festplatte 2,5", Festplatten-Gehäuse, Festplatten-Gehäuse, 2,5" |
| | |
| |