Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Patrol 20 Passivkühlbox 19L Ocean


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic Patrol 20 Passivkühlbox 19L Ocean
Dometic Patrol 20 Passivkühlbox 19L Ocean
Artikel-Nr.:
     252-149550
Hersteller:
     Waeco
Herst.-Nr.:
     9600028790
EAN/GTIN:
     713814336264
Suchbegriffe:
Automotive
Kfz Zubehör allgemein
Dometic Waeco
Dometic Patrol 20 Passivkühlbox 19L Ocean Isolierte Eis- und Passivkühlbox Freu dich, dass das Eis länger gefroren bleibt während deines nächsten Camping- oder Angelausflugs - die Dometic Patrol-Isolierbox hält das Eis tagelang gefroren. Die stabile Konstruktion setzt Abenteuern keine Grenzen.
Weitere Informationen:
EAN:
0713814336264
Gewicht:
8000 g
Hersteller:
Dometic
Lieferumfang:
Kühlbox,
Maße (B x H x T):
526 x 379 x 356 mm
Produktart:
Kühlboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.