Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Notfallset PMR-Basic: TT Worker 3 Funkg. + DR112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Notfallset PMR-Basic: TT Worker 3 Funkg. + DR112
Albrecht Notfallset PMR-Basic: TT Worker 3 Funkg. + DR112
Artikel-Nr.:
     252-147612
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automotive
Car Funkgeräte
Albrecht
Albrecht Notfallset PMR-Basic: TT Worker 3 Funkg. + DR112 Notfallset für Kommunikation Das Notfallset PMR-Basic bietet Möglichkeiten, um im Ernstfall zumindest die Kommunikation und den Informationsfluss aufrecht erhalten zu können. Zum Notfallset PMR-Basic gehören:2 x Funkgeräte Tectalk Worker 3Das Funkgerät überzeugt insbesondere den professionellen Anwender durch das äußerst stabile Gehäuse und die diversen Funktionen. Das Spritzwasser-geschützte Gehäuse ist optimal für den Einsatz im Freien geeignet. Mit einer Reichweite von bis zu 10 km und einer Betriebsdauer von ca. 14 Stunden ist es für fast jede Situation geeignet. 1 x Albrecht DR 112 DAB+ Notfall Outdoor Kurbelradio.Das Albrecht DR 112 ist der perfekte Begleiter für alle Outdoor-Fans: Als wahres Multitalent versorgt das kompakte Outdoor-Radio die Hörer unterwegs nicht nur mit aktuellen Informationen und Musik sondern ist gleichzeitig auch Taschenlampe, Leselicht, Thermometer und PowerBank. Denn als Solarradio bzw. Kurbelradio ist das DR 112 unabhängig von externen Stromquellen und eignet sich daher perfekt für jeden Einsatz.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Albrecht
Lieferumfang:
1x DR112 Kurbelradio, 2x Funkgeräte Tectalk Worker 3, 2x 220
Produktart:
Funkgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 130,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.