Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-139912 Herst.-Nr.: TETRKITPD20LIGW EAN/GTIN: 8018417340673 |
| |
|
| | |
| SBS PD Reiselader 20W USB-C/Lightning/USB-C Kabel weiß USB-Netzteil mit Lightning-Kabel Dieses Steckernetzteil ist mit einem USB-C Anschluss ausgestattet und verfügt über eine 20W Ausgangsspannung. So lassen sich angeschlossene Geräte in kurzer Zeit schnell aufladen. Praktisch für alle Apple Nutzer ist das im Lieferumfang enthaltene Lightning auf USB-C Kabel. Weitere Informationen: | | Hersteller: | SBS | Lieferumfang: | PD Reiselader, Lightning auf USB-C Kabel (1m), Anleitung | Produktart: | Steckernetzteil (220 Volt) | Produktfarbe: | weiß | Sonstiges: | Made for Apple-Zubehör, USB-C Port mit 20W PD-Technologie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone ladekabel weiß, iphone datenkabel, handy netzteil usb c, Mobile Zubehör, Ladegeräte 220V, SBS |
| | |
| |