Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 13 128GB blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPhone 13 128GB blau
Apple iPhone 13 128GB blau
Artikel-Nr.:
     252-137761
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLPK3ZD/A
EAN/GTIN:
     194252708361
Suchbegriffe:
Apple Smartphone
Apple iPhone
Smartphone Apple
iPhone
Apple iPhone 13 128GB blau Robust auf ganzer Linie Das iPhone 13 bringt dich einen Schritt weiter in der Fotografie. Das Kamera-Design wurde neu gestaltet und die Kameras bieten mehr als je zuvor. So zeigt die Ultraweitwinkelkamera mehr Details in dunklen Bereichen deiner Fotos und die Weitwinkelkamera fängt 47 Prozent mehr Licht ein. Hinzu kommt eine optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, die deine Aufnahmen stabilisiert wenn du in Bewegung bist. Möchtest du Videos machen, profitierst du vom neuen Kinomodus. Hierbei wird eine Technik genutzt, die man aus dem Kino kennt. Durch die Schärfenverlagerung kann der Fokus von einer Person auf eine andere verlegt werden. Begeistern wird dich auch das Super Retina XDR Display, dass bis zu 800 Nits 28 Prozent heller ist und du es auch bei Sonnenlicht besser sehen kannst. Du wirst die hellen, klaren Farben auf deinem Display sowie die Schärfe in der Darstellung lieben. Durch den A15 Bionic Chip wurde die Leistung optimiert und das iPhone schneller. Dank IP68 Klassifizierung ist das iPhone 13 vor Staub und Wasser geschützt, und das bei bis zu 6 m Tiefe für bis zu 30 Minuten.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
iOS 15
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
6
Größe Hauptdisplay:
2532 x 1170 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
15
Displaytyp:
Super Retina XDR
Dual-SIM:
ja, 1 SIM + eSIM
Dual-Kamera:
12 MP und 12 MP
EDGE:
ja
E-Mail-Client:
ja
Externer Antennenanschluss:
nein
Farbdisplay:
ja
Flugzeugmodus:
ja
Freisprechen:
ja
Frontkamera:
12 MP
GPS:
ja
Hersteller:
Apple
Hörgerätekompatibel:
ja
HSDPA:
ja
Interner Speicher:
128 GB
Kamera:
ja
Kamerablende:
f/1.6 und f/2.4
Lieferumfang:
USB-C auf Lightning Kabel
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
71,5 x 146,7 x 7,65 mm
MP3 fähig:
ja
NFC:
ja
Notruftaste:
nein
Outdoor:
nein
Outdoorfähigkeit:
ja
Produktfarbe:
blau
Prozessorhersteller/Typ:
Apple A15 Bionic
Qi-Standard Unterstützung:
ja
Schutzart:
IP68
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
UMTS (3G):
ja
Vibrationsalarm:
ja
Videoaufnahme:
ja
Videotelefonie:
ja
WLAN:
ja
Zoom:
digital
Weitere Suchbegriffe: apple iphone 13 128 gb blau, apple smartphone, apple iphone 13, Mobile Devices, Smartphones, Apple
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,55*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,45*
€ 660,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,33*
€ 651,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,55*
€ 637,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.