Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-124453 Herst.-Nr.: 1885 EAN/GTIN: 4250686408850 |
| |
|
| | |
| nevox Lightning auf USB-C Kabel 1m grau MFi Zum Synchronisieren und Laden Weitere Informationen: | | Hersteller: | nevox | Kabellänge: | 1 m | Lieferumfang: | Lightning zu USB Type C Kabel | Produktart: | Lade-/Datenkabel | Produktfarbe: | grau/anthrazit | Sonstiges: | Lade-/Datenkabel mit Lightning und USB Typ-C Anschluss, Länge 1 m | USB: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Lightning Adapter, USB-C Lightning Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel usb-c auf lightning 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Mobile Zubehör, Datenkabel, Nevox |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,12* | € 13,15* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,82* | € 25,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 18,02* | € 25,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,29* | € 42,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|