|  |
 |
| Artikel-Nr.: 252-122504 Herst.-Nr.: AVIC-EVO1-DT2-C3-HR EAN/GTIN: 4988028015427 |
| |
|
|  |  |
 | Pioneer AVIC-EVO1-DT2-C3-HR Kartenupdate Navi EVO Ducato Umfangreiches Mediacenter für die Unterhaltung im Auto Multitalent für lange und kurze Autofahrten. Das Pioneer Mediacenter AVIC-Z930DAB ist Car Entertainment pur in Sachen Radio, MP3 und Video sowie Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Navigationssystem. Über das 7 Zoll große Touchscreen Display lässt es sich schnell und einfach bedienen und die Anschlussmöglichkeiten bieten einige zusätzliche Funktionen. Für einen klaren deutlichen Radioempfang kann z. B. auf den DAB-Empfänger zugeriffen werden, anstatt UKW und MW zu verwenden. Des Weiteren können zwei Kameras angeschlossen werden, wovon bei einer eine automatisch Umschaltung erfolgt. Hinzu kommen zwei USB-Eingänge, die sich auf der Rückseite des Mediacenters befinden. Das Kartenmaterial für 44 europäische Länder wurde bereits auf dem internen Speicher vorinstalliert. Weitere Informationen:  |  | 12 Volt: | ja | 2D Ansicht: | ja | 3D Ansicht: | ja | Ausfahrbarer Monitor: | nein | Automatische Tag-/Nachtumschaltug: | ja | Auto-Zoom ( Karte ): | ja | Eingang für Rückfahrkamera: | ja | Hersteller: | Pioneer | Installationsart: | Doppel-DIN | Integrierte FSE über Bluetooth: | ja | Kartenabdeckung Länder (Anzahl): | 44 | Kartenabdeckung Länder: | Europa | Lieferumfang: | AVIC-Z920DAB, 2x USB-Verlängerungskabel, externes Freisprech | MP3 Player: | ja | Navigationsrechner intregiert: | ja | Produktart: | Navigationssysteme 2-DIN | Sonstiges: | WiFi-fähig, 7 Zoll Touchscreen, Apple CarPlay, Maze und Blue | Text to Speech: | ja | TMC: | ja | Touchscreen: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |