Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-121798 Herst.-Nr.: TECABLELIGTC1W EAN/GTIN: 8018417264474 |
| |
|
| | |
| SBS USB-C auf Lightning Kabel 1m weiß Daten- und Ladekabel Praktisches Daten- und Ladekabel für alle Apple Geräte mit USB-C und Lightning-Anschluss. Weitere Informationen: | | Hersteller: | SBS | Kabellänge: | 1 m | Kompatibilität: | universell für Geräte mit Lightning-Anschluss | Lieferumfang: | Lightning Datenkabel mit USB Typ C-Anschluss | Produktart: | Lade-/Datenkabel | Produktfarbe: | weiß | Sonstiges: | Kabel zum Laden und zur Datenübertragung, mit Lightning- und Typ-C-Anschluss, Länge 1 m, Mfi zertifiziert - Made for iPhone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,12* | € 15,86* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,56* | € 22,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,75* | € 22,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,48* | € 23,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 18,41* | € 25,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|