Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer AVIC-Z730DAB AV-Navi-System WiFi 6,2" Disp. 2-DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer AVIC-Z730DAB AV-Navi-System WiFi 6,2" Disp. 2-DIN
Pioneer AVIC-Z730DAB AV-Navi-System WiFi 6,2" Disp. 2-DIN
Artikel-Nr.:
     252-120873
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     AVIC-Z730DAB
EAN/GTIN:
     4988028462412
Suchbegriffe:
Automotive
Radios Monitorsysteme
Pioneer
Pioneer AVIC-Z730DAB AV-Navi-System WiFi 6,2 Disp. 2-DIN Umfangreiches Mediacenter für die Unterhaltung im Auto Multitalent für lange und kurze Autofahrten. Das Pioneer Mediacenter AVIC-Z730DAB ist Car Entertainment pur in Sachen Radio, MP3 und Video sowie Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Navigationssystem. Über das 6,2 Zoll große Touchscreen Disply lässt es sich schnell und einfach bedienen und die Anschlussmöglichkeiten bieten einige zusätzliche Funktionen. Für einen klaren deutlichen Radioempfang kann z. B. auf den DAB+ Empfänger zugegriffen werden, anstatt UKW und MW zu verwenden. Des Weiteren können zwei Kameras angeschlossen werden, wovon bei einer eine automatisch Umschaltung erfolgt. Hinzu kommen zwei USB-Eingänge, die sich auf der Rückseite des Mediacenters befinden. Das Kartenmaterial für 44 europäische Länder wurde bereits auf dem internen Speicher vorinstalliert.
Weitere Informationen:
12 Volt:
ja
2D Ansicht:
ja
3D Ansicht:
ja
Ausfahrbarer Monitor:
nein
Automatische Tag-/Nachtumschaltug:
ja
Auto-Zoom ( Karte ):
ja
Eingang für Rückfahrkamera:
ja
Hersteller:
Pioneer
Installationsart:
Doppel-DIN
Integrierte FSE über Bluetooth:
ja
Kartenabdeckung Länder (Anzahl):
44
Kartenabdeckung Länder:
Europa
Lieferumfang:
AVIC-Z720BT, 2x USB-Verlängerungskabel, externes Freisprech-
MP3 Player:
ja
Navigationsrechner intregiert:
ja
Produktart:
Navigationssysteme 2-DIN
Sonstiges:
WiFi-fähig, blendfreier 6,2 Zoll Touchscreen, Apple CarPlay,
Text to Speech:
ja
TMC:
ja
Touchscreen:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 872,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,52*
€ 1.038,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,19*
€ 1.030,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,53*
€ 1.008,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,85*
€ 981,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,41*
€ 931,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.