| |
|
| Artikel-Nr.: 252-119630 Herst.-Nr.: BIG1.64 EAN/GTIN: 4250840502974 |
| |
|
| | |
| Arat BIGmount 1 Kugel 64mm Universelles Befestigungssystem Nutzen Sie die Möglichkeit nahezu jedes Gerät überall zu befestigen. Dieser BIGmount kann auf viele Bedürfnisse mit allen Adaptermöglichkeiten zusammengestellt werden. Er besteht aus zwei Montageplatten mit Kugelkopf und einem Verbindungsarm. Dadurch lässt sich ein Geräte mit Halterung (optional erhältlich) optimal an den Blickwinkel anpassen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Arat | Lieferumfang: | BIGmount 1,0 Kugel 64 mm | Produktart: | Universalhalter | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | Universal-Halterung mit AMPS Lochbild 30x38mm (99mm lang mit Kugelgelenk) |
|
| | |
| | | |
| |