Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google WiFi Router 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google WiFi Router 3er Pack
Google WiFi Router 3er Pack
Artikel-Nr.:
     252-111548
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA00158-DE
EAN/GTIN:
     842776101877
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
google router
Google WiFi Router 3er Pack Schnelles WLAN auf jedem Gerät Mit Google WiFi bringen Sie eine hervorragende WLAN-Abdeckung in Ihr heimisches Netzwerk. Der alte WLAN-Router hat mit dem Google WiFi System ausgedient. Schickes Design und mit einem LAN-Port ausgestattet, können Sie mit Google WiFi überall in Ihrem Zuhause Ihre Geräte, egal ob Smartphone, Spielkonsole oder Smart TV, drahtlos oder kabelgebunden mit dem Netzwerk verbinden. Ecken ohne WLAN wird es in Ihrem Zuhause ab sofort kaum noch geben. Je nach Größe Ihrer Wohnung wählen Sie die Anzahl der Google WiFi Geräte die Sie benötigen.
Weitere Informationen:
browserbasierte Administration:
ja
DHCP-Server:
ja
Hersteller:
Google
integr. DSL Modem:
nein
LAN-Ports:
2
Produktart:
Router
Produktfarbe:
weiß
Sonstiges:
Set besteht aus 3 Mesh Geräten
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/ac/b/g/n
Weitere Suchbegriffe: wlan router, Festnetz & Netzwerk, Router u. Modems, Google
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,57*
€ 418,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,62*
€ 404,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,20*
€ 401,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,26*
€ 368,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.