| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2586855-BP Herst.-Nr.: 11-1326-01 EAN/GTIN: 4026724326017 |
| |
|
| | |
| ACV 11-1326-01 Lautsprecheradapterkabel Passend für (Auto-Marke): Opel,Seat,Volkswagen
LSP Opel / Renault / Seat / VW (2 x)
LautsprecheradapterkabelCitroen Jumper II 2006 - 2014 Türe FrontDacia Duster 2010 -/ Türe Front Tür HintenDacia Logan 2008 - 2011 Türe FrontDacia Sandero 2008 - 2011 üre FrontFiat Ducato III (Typ 250 / 251 / 290 / 295) 2006 - 2014 Türe FrontFord Galaxy (1G - WGR) 2000 - 2006 Türe FrontMercedes Citan (Typ W 415) 2012 -/ Türe FrontNissan Interstar X70 2005 - 2010 Türe FrontNissan Nv400 2010 - 2013 Türe FrontNissan Primastar (1G) 2001 - 2006 Türe FrontOpel Astra F 1991 - 2000 Türe FrontOpel Astra G 1998 - 2005 Türe FrontOpel Astra H 2004 - 2010 Türe FrontOpel Calibra 1989 - 1997 Türe FrontOpel Combo C 2001 - 2005 Türe FrontOpel Corsa B 1993 - 2000 R22Opel Corsa C 2000 - 2006 Türe FrontOpel Corsa C 2000 - 2006 R22Opel Corsa D 2006 - 2009 Türe FrontOpel Corsa D 2009 - 2014 Türe FrontOpel Frontera (B) 1998 - 2004 Türe FrontOpel Meriva (Typ A) 2003 - 2005 Türe FrontOpel Meriva (Typ A) 2005 - 2010 Türe FrontOpel Omega (Typ B) 1994 - 2000 Türe FrontOpel Omega (Typ B) 2000 - 2003 Türe FrontOpel Tigra Coupé 1994 - 2001 Türe FrontOpel Tigra Twin Top 2004 - 2009 Türe FrontOpel Vectra (Typ A) 1988 - 1995 Türe FrontOpel Vectra (Typ B) 1995 - 2002 Türe FrontOpel Vectra (Typ C) 2002 - 2004 Türe FrontOpel Vectra (Typ C) 2004 - 2008 Türe FrontOpel Vivaro (Typ A) 2001 - 2006 Türe FrontOpel Vivaro (Typ A) 2006 - 2010 Türe FrontOpel Vivaro (Typ A) 2011 - 2014 Türe FrontOpel Zafira (Typ A) 1999 - 2005 Türe FrontOpel Zafira (Typ B) 2005 - 2014 Türe FrontOpel Zafira Tourer (TypC) 2011 -/ Türe FrontPeugeot Boxer II 2006 - 2008 Türe FrontPeugeot Boxer II 2008 - 2011 Türe FrontPeugeot Boxer II 2011 - 2014 Türe FrontPeugeot Boxer II 2014 -/ Türe FrontRenault Avantime 2001 - 2003 Türe FrontRenault Clio (1G - Typ 57) 1990 - 1998 Türe FrontRenault Clio (2G - Typ B) 1998 - 2000 Türe FrontRenault Clio (2G - Typ B) 2000 - 2012 Türe FrontRenault Clio (3G - Typ R) 2005 - 2009 Türe FrontRenault Espace (2G - Typ J63) 1991 - 1997 Türe HintenRenault Espace (3G - Typ JE0) 1997 - 2000 ArmaturenbrettRenault Espace (3G - Typ JE0) 1997 - 2000 Türe FrontRenault Espace (3G - Typ JE0) 2000 - 2002 ArmaturenbrettRenault Espace (3G - Typ JE0) 2000 - 2002 Türe FrontRenault Espace (4G - Typ JK) Phase 1 2002 - 2005 Türe FrontRenault Espace (4G - Typ JK) Phase 1 2002 - 2005 üre HintenRenault Kangoo (1G - Typ KC) 1998 - 2000 Türe FrontRenault Kangoo (1G - Typ KC) 2000 - 2003 Türe FrontRenault Kangoo (1G - Typ KC) 2003 - 2005 Türe FrontRenault Kangoo (1G - Typ KC) 2005 - 2009 F03Renault Kangoo (2G - Typ W) 2009 - 2011 Türe FrontRenault Kangoo (2G - Typ W) 2012 -/ Türe FrontRenault Laguna (1G - Typ 56) Phase 1 1994 - 1998 Türe FrontRenault Laguna (1G - Typ 56) Phase 2 1998 - 2001 Türe FrontRenault Laguna (2G - Typ G) Phase 1 2001 - 2005 Türe FrontRenault Laguna (2G - Typ G) Phase 2 2005 - 2007 Türe FrontRenault Master (1G) 1980 - 1997 Türe FrontRenault Master (2G) 1997 - 2003 Türe FrontRenault Master (2G) 2003 - 2005
Technische Daten: Passend für (Auto-Marke): Opel,Seat,Volkswagen
Weitere Informationen: | | Marke: | ACV | Passend für (Auto-Marke): | Opel | Seat | Volkswagen | Produkt-Art: | Lautsprecheradapterkabel |
|
| | |
| | | |
| |