Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Continental TR7423UB-OR FM RDS Tuner USB/AUX/BT 24V Kurzschach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continental TR7423UB-OR FM RDS Tuner USB/AUX/BT 24V Kurzschach
Continental TR7423UB-OR FM RDS Tuner USB/AUX/BT 24V Kurzschach
Artikel-Nr.:
     252-089554
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     33495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automotive
Radios Monitorsysteme
Continental
Continental TR7423UB-OR FM RDS Tuner USB/AUX/BT 24V Kurzschach Telefonieren mit Komfort Mit dem Continental TR7423UB-OR erhalten Sie ein funktionales, schickes Autoradio mit Bluetooth Freisprechfunktion. So bleibt Ihr Handy während der Fahrt sicher in der Tasche oder Halterung. Zudem können Sie jederzeit über Bluetooth Musik von Ihrem Handy streamen und über die Autolautsprecher hören. Für zusätzliche Unterhaltung sorgt der integrierte USB-Anschluss und mit aktuellen Informationen versorgt Sie das Radio.
Weitere Informationen:
24 Volt:
ja
Abnehmbares Bedienteil:
nein
Ausfahrbarer Monitor:
nein
Bedienungsanleitung Sprachen:
de
Kassette:
nein
CD:
nein
Display mit variabler Beleuchtungsfarbe:
nein
Displaybeleuchtung:
schwarz
DVD Wiedergabe:
nein
Eingang für Rückfahrkamera:
nein
externer Speichertyp:
USB
Front-USB Eingang:
ja
Hersteller:
Continental
Installationsart:
1-DIN
Integrierte FSE über Bluetooth:
ja
Lieferumfang:
TR7423UB-OR, Zubehör, Anleitung
Maße (B x H x T):
188 x 58.5 x 130 mm
Max. Ausgangsleistung:
60 Watt
MP3 Wiedergabe:
ja
Produktart:
Autoradio 1-DIN
RDS:
ja
Sonstiges:
24 Volt MP3/WMA/USB/Bluetooth, FM RDS Tuner, Worldwide Tuner, rückseitiger AUX-Anschluss, Loudness Control, Logic On/Off, Backup Memory
Tastenbeleuchtung:
orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.