| |
|
| Artikel-Nr.: 252-089176 Herst.-Nr.: CDD728UB-BU EAN/GTIN: 4103590671394 |
| |
|
| | |
| VDO CDD728UB-BU FM RDS Tuner CD/USB/AUX/BT/DAB+ 24V Unterhaltung pur für Ihr Auto Mit dem VDO CDD728UB-BU erhalten Sie ein funktionales, schickes Autoradio mit Freisprechfunktion. Verbinden Sie schnell und unkompliziert Ihr Smartphone über Bluetooth mit dem Radio und schon können Sie komfortabel telefonieren. Ihr Smartphone bleibt so sicher in der Tasche oder einer vorhandenen Halterung. Zusätzlich wird Ihnen die Möglichkeit geboten die Musik von Ihrem Mobiltelefon zum Radio zu streamen, sowie Sie natürlich auch das integrierte DAB/DAB+ Radio, den CD-Player, externe Audiogeräte oder USB-Sticks über die vorhandenen Anschlüsse nutzen können. Weitere Informationen: | | 24 Volt: | ja | Abnehmbares Bedienteil: | nein | Ausfahrbarer Monitor: | nein | Bedienungsanleitung Sprachen: | de | CD: | ja | CD-R/RW wiedergabetauglich: | ja | Display mit variabler Beleuchtungsfarbe: | nein | DVD Wiedergabe: | nein | externer Speichertyp: | USB | Front-AUX Eingang: | nein | Front-USB Eingang: | ja | Hersteller: | VDO | Installationsart: | 1-DIN | Integrierte FSE über Bluetooth: | ja | Lieferumfang: | CDD728UB-BU, Anleitung | Maße (B x H x T): | 188 x 58.5 x 183 mm | Max. Ausgangsleistung: | 60 Watt | MP3 Wiedergabe: | ja | Produktart: | Autoradio 1-DIN | RDS: | ja | Sonstiges: | klares, funktionales Design, unterstützt Speichermedien bis zu 8 GB |
|
| | |
| | | |
| |