Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199124516 Herst.-Nr.: 400094561 EAN/GTIN: 3595560024186 |
| |
|
| | |
| Die großen Ziffern sind leicht lesbar (bis zu 35 Meter) · wo auch immer Sie sich im Raum befinden. Ein Schutzglas verhindert Staub und Vergilben durch Sonneneinstrahlung. Mit Sekundenzeiger ausgestattet. Es gibt folgende Einschränkungen in der Verwendung: Sie funktioniert nicht in Gebäuden mit Metallstrukturen · an einem Hochfrequenzsender (z.B. PC) oder in einer Entfernung von 1.500 km zum Signalgeber. Weitere Informationen: | | Art der Anzeige: | analog | Anzahl der Batterien/Akkus: | 1 Batterie | Abdeckung vorhanden: | Ja | Art der Stromversorgung: | Batterie | Art der Batterien/Akkus: | AA/Mignon | Art der Abdeckung: | Glas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,16* | € 31,99* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 23,92* | € 32,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,27* | € 35,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,58* | € 37,35* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,59* | € 54,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 108,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|