Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199122083 Herst.-Nr.: MV7N2ZM/A EAN/GTIN: 190199098572 |
| |
|
| | |
| Du nimmst sie aus dem Case und sie sind bereit für all deine Geräte. Du steckst sie in die Ohren und sie verbinden sich sofort. Du sprichst hinein und deine Stimme ist klar zu verstehen. Die neuen AirPods. Einfachheit und Technologie · verbunden wie nie zuvor. Für ein Ergebnis · das einfach magisch ist. ichte sie mit einem Fingertipp ein und die AirPods sind automatisch eingeschaltet und immer verbunden. Und sie zu benutzen · ist genauso einfach. Sie erkennen · wenn sie in deinen Ohren sind · und pausieren · wenn du sie herausnimmst. Und sie funktionieren immer wie magisch · egal ob du etwas auf deinem iPhone · iPad · Mac oder der Apple Watch hörst. Sprich einfach mit deinem persönlichen Assistenten. Tippe zweimal auf die AirPods und du aktivierst Siri · ohne dein iPhone aus der Tasche zu nehmen. All die unglaublichen Dinge · die AirPods können · ermöglicht der von Apple entwickelte W1 Chip. Er sorgt für eine extrem effiziente · noch bessere kabellose Verbindung und optimierten Sound. Mit ihrem Ladecase · in dem weitere Aufladungen für mehr als 24 Stunden Wiedergabe stecken · halten sie locker bei allem mit · was du so machst. Schnell mal aufladen? Nach nur 15 Minuten im Ladecase kannst du 3 Stunden Musik hören. Und um die Batterie zu checken · halte die AirPods in die Nähe deines iPhone oder frag Siri ″Wie viel Batterie haben die AirPods noch?″ Musik · Filme und auch alles andere klingt einfach fantastisch. Die AirPods liefern satten · hochwertigen AAC Sound. Und damit du beim Telefonieren oder Sprechen mit Siri gut verstanden wirst · filtern zwei wellenbündelnde Mikrofone die Hintergrundgeräusche heraus. Die AirPods verbinden sich automatisch mit allen deinen Apple Geräten. Sie sind gleichzeitig mit deinem iPhone und deiner Apple Watch verbunden und der Sound wechselt sofort von einem Gerät zum anderen. Du möchtest lieber auf einem Mac oder iPad hören? Wähle einfach die AirPods auf diesen Geräten. Weitere Informationen: | | Art des Anschlusses: | Lightning | Art der Stromversorgung: | Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer für Diktiergeräte, Funkkopfhörer, Wireless-Kopfhörer, Funkmikrofon, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, in-ohr-hörer apple, in-ear kopfhörer, AIRPODS |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 99,30* | € 119,35* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 99,39* | € 119,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 101,85* | € 122,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 101,94* | € 123,49* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,42* | € 225,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|