Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199114839 Herst.-Nr.: 3659 EAN/GTIN: 4004182036594 |
| |
|
| | |
| Die Universal-Etiketten von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. für Korrekturen. Mit einzigartiger ultragrip-Technologie für einen garantiert präzisen Druckereinzug und staufreien Druckerdurchgang. Ideal für die vielseitige Beschriftung, Organisation und Kennzeichnung. Starke Klebkraft in Top Qualität. Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Toner Verankerung. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery.eu/print oder den im Microsoft Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Schnelle Anwendung dank QuickpeelT Abziehhilfe. Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 12 Etik./Bl. | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Anzahl der Etiketten je Packung: | 1.200 Etik./Pack. | Anzahl der Blätter je Packung: | 100 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, Avery |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,01* | € 25,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,63* | € 25,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 19,05* | € 26,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 20,77* | € 27,09* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 41,30* | € 55,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,03442* pro Etikett) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 111,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|