Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Folienetikett L7914-10 99,1x67,7mm 80 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179199114641
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7914-10
EAN/GTIN:
     4004182068052
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Die ultra-resistenten Folien-Etiketten von AVERY ZWECKFORM zeichnen sich durch eine hohe Strapazierfähigkeit für höchste Beanspruchungen im Innen- und Außenraum aus. Durch die Haftung auch auf schwierigen Oberflächen, eignen sie sich besonders zur Kennzeichnung in der Produktion und im Lager, zur Beschriftung von Containern oder zur Beschilderung. Die Folienetiketten sind ultra-widerstandsfähig. Zudem sind die Etiketten resistent gegen viele Lösungs- und Reinigungsmittel. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery-zweckform.eu/print oder den im Microsoft Office Paket integrierten Basis-Vorlagen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8 Etik./Bl.
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
abwischbar:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
80 Etik./Pack.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 9,18*
€ 13,06*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,15*
€ 13,08*
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,28*
€ 13,20*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,13*
€ 14,65*
Lager 2478
39
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,11*
€ 24,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 1,711* pro Bogen)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 74,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.