Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage H150xB80xT45mm Wägebereich 50kg Ziffernschritt 100g KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179182486541
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCB 50K100
EAN/GTIN:
     4045761030145
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Karabiner
Edelstahl-Karabinerhaken mit Sicherheitsverschluss, Öffnung 14 mm · Edelstahl-S-Haken, Öffnung 25 mm · LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm, automatische Abschaltung nach 3 min · die Gewichtsanzeige kann für ca. 5 sek eingefroren werden · Gesamtmaße H 150 x B 80 x T 45 mm · Gesamthöhe 290 mm, einschl. Karabiner- und S-Haken · Gewicht ca. 400 g · inkl. Batterien
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,66*
€ 78,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,07*
€ 78,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,76*
€ 81,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,99*
€ 81,27*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,97*
€ 84,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 64,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
k.A.
266690
ab € 99,00*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,61*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.