| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179141427094 Herst.-Nr.: 999.115.1493-FP EAN/GTIN: 4015448881032 |
| |
|
| | |
| robuste, geschweißte Konstruktion aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit Niveauausgleich · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Tragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast Schublade mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg · abschließbar mit DOM Wechselzylinder · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · fertig montierte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 1x170 mm | Arbeitsplatte: | Buche massiv | Anzahl Schubladen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |