| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179141427068 Herst.-Nr.: 999.106.0221-FP EAN/GTIN: 4015448867470 |
| |
|
| | |
| robuste geschweißte Konstruktion aus Vierkantstahlrohr 40 x 40 x 2 mm mit Niveauausgleich · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit 1200 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · fertig montierte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 1 x 85,170,255 mm | Arbeitsplatte: | Buche massiv | Anzahl Türen: | 1 | Anzahl Schubladen: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |